Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit
Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5107101118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5107101118
EAN/GTIN:
     6939412013787
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwandleuchte RIDGE, IP44, Up/Down, 2x GU10 max. 25W, Guss-Aluminium, Anthrazit

  • Marke: LUTEC
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30.000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schaltzyklen: 15.000
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Artikelnummer: ECO-5107101118
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,6∕ 23,5∕ 8,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,89 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,04*
€ 37,04*
€ 8,50*
ab € 32,26*
€ 45,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5107001118
ab € 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.