Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig
Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig
Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig
Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig
Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig
Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig
Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5011701461
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5011701461
EAN/GTIN:
     6939412013824
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwandleuchte RAN, IP54, Up/Down, 2x GU10, Metall feuerverzinkt, Seeluft beständig

  • Marke: LUTEC
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ECO-5011701461
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 25,4∕ 8,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: verzinkt
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,57 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,14*
€ 46,14*
€ 8,50*
ab € 40,03*
€ 55,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5011602461
ab € 40,01*
Ähnlich
Lutec / Eco-Light
ECO-1100111
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.