Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte BOX 1-60 N LED, 32.8W 3000K 4960lm, IP44, Gold matt 24 Karat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Spiegelleuchte BOX 1-60 N LED, 32.8W 3000K 4960lm, IP44, Gold matt 24 Karat
LED Spiegelleuchte BOX 1-60 N LED, 32.8W 3000K 4960lm, IP44, Gold matt 24 Karat
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0420082
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0420082
EAN/GTIN:
     4250412864738
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchten ip44
spiegelleuchte

LED Spiegelleuchte BOX 1-60 N LED, 32.8W 3000K 4960lm, IP44, Gold matt 24 Karat

  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: Decor Walther
  • Leuchtmittel: LED 32,8W
  • Leistungsaufnahme: 32,8 W
  • Farbe: gold matt
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Lichtstrom: 4960 lm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 60∕ 5 cm
  • Artikelnummer: DEC-0420082
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Zubehör: Treiber incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Material: Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 404,03*
€ 471,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 503,78*
€ 503,78*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,78*
€ 599,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.