Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelleuchte OMEGA 1, 1x S14d, 30-60cm, 1 Sockel, IP20, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelleuchte OMEGA 1, 1x S14d, 30-60cm, 1 Sockel, IP20, weiß matt
Spiegelleuchte OMEGA 1, 1x S14d, 30-60cm, 1 Sockel, IP20, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0402250
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0402250
EAN/GTIN:
     4250412858997
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte

Spiegelleuchte OMEGA 1, 1x S14d, 30-60cm, 1 Sockel, IP20, weiß matt

  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Messing
  • Leuchtmittel: 1x S14d 30-60 cm 1 Sockel
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 4,5∕ 5 cm
  • Marke: Decor Walther
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 0,464 kg
  • Lichtverteilung: diffus
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14d 30-60 cm 1 sockel
  • Artikelnummer: DEC-0402250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,36*
€ 87,36*
€ 8,50*
ab € 71,05*
€ 91,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.