Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte SLIM 24 N LED, 8W 3000K 1280lm, IP44, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte SLIM 24 N LED, 8W 3000K 1280lm, IP44, Chrom
LED Wandleuchte SLIM 24 N LED, 8W 3000K 1280lm, IP44, Chrom
LED Wandleuchte SLIM 24 N LED, 8W 3000K 1280lm, IP44, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0329600
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0329600
EAN/GTIN:
     4250412858546
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte SLIM 24 N LED, 8W 3000K 1280lm, IP44, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Marke: Decor Walther
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: DEC-0329600
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 24∕ 2 cm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmittel: LED 8W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1280 lm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Wandleuchte
  • Material: Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 243,48*
€ 299,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 302,85*
€ 302,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.