Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 300cm, milchig, 40% Transmission


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 300cm, milchig, 40% Transmission
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 300cm, milchig, 40% Transmission
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 300cm, milchig, 40% Transmission
Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 300cm, milchig, 40% Transmission
Artikel-Nr.:
     440-D-985508
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-985508
EAN/GTIN:
     4042943133298
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
abdeckung für scherenlager

Zubehör für LED Profil - Abdeckung E-01-08, 300cm, milchig, 40% Transmission

  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 1,25∕ 1,05 cm
  • Zubehör: Endkappen excl
  • Marke: Reprofil
  • Farbe: milchig
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-985508
  • Material: Kunststoff
  • Optik: milchig 40% Transmission
  • Produktart: Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,57*
€ 15,57*
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 15,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,74*
€ 29,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reprofil
D-980501
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.