Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse 60° für VEGA Leuchte, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse 60° für VEGA Leuchte, IP20
Linse 60° für VEGA Leuchte, IP20
Artikel-Nr.:
     440-D-930743
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930743
EAN/GTIN:
     4042943177285
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen

Linse 60° für VEGA Leuchte, IP20

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 3,75∕ 1,52∕ 37,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Artikelnummer: D-930743
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Produktart: Linse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,61*
€ 29,49*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,97*
€ 29,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,45*
€ 54,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930775
ab € 16,47*
Ähnlich
Deko-Light
D-930742
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.