Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekette für Pendelleuchte ALUDRA, 300cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagekette für Pendelleuchte ALUDRA, 300cm, schwarz
Montagekette für Pendelleuchte ALUDRA, 300cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-930685
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930685
EAN/GTIN:
     4042943172501
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Montagekette für Pendelleuchte ALUDRA, 300cm, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-930685
  • Zubehör: Dübel incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Kette
  • Größe: L: 300 cm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Kette incl
  • Zubehör: Montagering incl
  • Zubehör: Muttern incl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Zubehör: Seilabhängung incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,97*
€ 14,97*
€ 8,50*
ab € 10,33*
€ 15,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,92*
€ 28,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930686
ab € 17,72*
Ähnlich
Deko-Light
D-930687
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.