Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Decken-Einbauleuchte ACRUX 68 - Abdeckung / Dekoring, Edelstahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Decken-Einbauleuchte ACRUX 68 - Abdeckung / Dekoring, Edelstahl, schwarz
Zubehör für Decken-Einbauleuchte ACRUX 68 - Abdeckung / Dekoring, Edelstahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-930652
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930652
EAN/GTIN:
     4042943169983
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Dekorring

Zubehör für Decken-Einbauleuchte ACRUX 68 - Abdeckung / Dekoring, Edelstahl, schwarz

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: Ø∕ H: 9,8∕ 1 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 15,9 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Material: Edelstahl
  • Produktart: Ring
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-930652
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,46*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.