Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Profil für D FLEX LINE SIDE LED Strip, 50cm (Rolle), Aluminium eloxiert, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex Profil für D FLEX LINE SIDE LED Strip, 50cm (Rolle), Aluminium eloxiert, Silber matt
Flex Profil für D FLEX LINE SIDE LED Strip, 50cm (Rolle), Aluminium eloxiert, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-D-930451
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930451
EAN/GTIN:
     4042943159106

Flex Profil für D FLEX LINE SIDE LED Strip, 50cm (Rolle), Aluminium eloxiert, Silber matt

  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: aluminium
  • Gewicht: 0,065 kg
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 50∕ 1,5∕ 2 cm
  • Artikelnummer: D-930451
  • Produktart: Flex-Profil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,17*
€ 16,17*
€ 8,50*
ab € 11,20*
€ 16,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,50*
€ 30,54*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930446
ab € 6,32*
Ähnlich
Deko-Light
D-930447
ab € 6,30*
Ähnlich
Deko-Light
D-930448
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.