Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für D FLEX LINE TOP, BxHxT: 19x18x1000mm, IP44, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil für D FLEX LINE TOP, BxHxT: 19x18x1000mm, IP44, silber eloxiert
Profil für D FLEX LINE TOP, BxHxT: 19x18x1000mm, IP44, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-D-930448
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930448
EAN/GTIN:
     4042943158192

Profil für D FLEX LINE TOP, BxHxT: 19x18x1000mm, IP44, silber eloxiert

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 1,9∕ 1,8∕ 100 cm
  • Artikelnummer: D-930448
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Silber-eloxiert
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: aluminium
  • Produktart: Profil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,96*
€ 8,96*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,31*
€ 9,14*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 17,23*
7 Tage
92
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 25,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
930444
ab € 9,15*
Ähnlich
Deko-Light
930446
ab € 6,31*
Ähnlich
Deko-Light
930447
ab € 6,30*
Ähnlich
Deko-Light
930451
ab € 11,18*
Ähnlich
Deko-Light
D-930443
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.