Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 33-100W, IP67, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 33-100W, IP67, dimmbar
Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 33-100W, IP67, dimmbar
Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 33-100W, IP67, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-872135
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-872135
EAN/GTIN:
     4042943170927
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Outdoor LED Netzgerät IP, DIM CV, 12V 33-100W, IP67, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innen- und Außenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 2700 - 8300 mA
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampenleistung: 33 - 100 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 7∕ 4∕ 19,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-872135
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Kompakte Bauform, robustes Gehäuse.
  • Dimmbar mit Phasenan-/-Abschnittdimmern
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 45A/100µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10:17, B16:28, C10:35, C16:56
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,36*
€ 90,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 101,97*
€ 101,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,24*
€ 169,51*
9 Tage
361
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 169,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
872136
€ 90,55*
Ähnlich
Deko-Light
872138
€ 108,99*
Ähnlich
Deko-Light
872137
€ 109,43*
Ähnlich
Deko-Light
872142
€ 90,74*
Ähnlich
Deko-Light
872143
€ 108,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.