Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, CV, V6-150-24, 100-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 1800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, CV, V6-150-24, 100-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 1800mA
Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, CV, V6-150-24, 100-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 1800mA
Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, CV, V6-150-24, 100-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 1800mA
Artikel-Nr.:
     440-D-872087
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-872087
EAN/GTIN:
     4042943157362
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Deko-Light Outdoor Netzgerät, IP67, CV, V6-150-24, 100-240V AC/50-60Hz, 24V DC, 1800mA

  • Artikelnummer: D-872087
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 60 A
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 0,889 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,1∕ 7∕ 4 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,08*
€ 80,66*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 119,13*
€ 150,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.