Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel RF-SMART, E27, 6W, 220°, 2700-6500K, 550lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel RF-SMART, E27, 6W, 220°, 2700-6500K, 550lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Leuchtmittel RF-SMART, E27, 6W, 220°, 2700-6500K, 550lm, IP20, dimmbar, weiß
LED Leuchtmittel RF-SMART, E27, 6W, 220°, 2700-6500K, 550lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-843516
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-843516
EAN/GTIN:
     4042943175922
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Leuchtmittel RF-SMART, E27, 6W, 220°, 2700-6500K, 550lm, IP20, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • EPREL Nr.: 1635166
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Ø∕ T: 5,7∕ 10 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 220 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-843516
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Umgebungstemperatur: -25 - 70 °C
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 60 °C
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Lichtfarbe: RGB
  • Mit RF-Fernbedienung steuerbar
  • Einfachste Bedienung und Installation
  • 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
  • Vorinstallierte Programme
  • Auto Fernbedienungs-/Programmsynchronisation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,41*
€ 20,82*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,97*
€ 20,97*
€ 4,00*
ab € 16,68*
€ 32,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.