Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte VELORUM Dekorative Tischleuchte, 51cm, E27, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte VELORUM Dekorative Tischleuchte, 51cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Tischleuchte, 51cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Tischleuchte, 51cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Tischleuchte, 51cm, E27, schwarz
Außenleuchte VELORUM Dekorative Tischleuchte, 51cm, E27, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-836019
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-836019
EAN/GTIN:
     4042943149367
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe

Außenleuchte VELORUM Dekorative Tischleuchte, 51cm, E27, schwarz

  • Betriebsfrequenz: 50-60
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Temperaturbereich: -20°C - +60°C
  • Artikelnummer: D-836019
  • Zubehör: Anschlusskabel mit Anschlussstecker IP44 incl
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Kapego
  • Leuchtmitteltyp: Dekorative Leuchte
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 18W
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 18 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: LED/Kompaktleuchtstofflampe
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbe: Schwarz / weiß / milchig
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 22,4∕ 51 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Anschlussmöglichkeit: Netzstecker
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 23∕ 0,8 cm
  • Feststehend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,62*
€ 66,62*
€ 8,50*
ab € 56,58*
€ 74,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,76*
€ 168,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.