Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterwasserleuchte FIARA, symmetrisch, 18,5W, 3000K, 1200lm, IP68, spannungskonstant, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterwasserleuchte FIARA, symmetrisch, 18,5W, 3000K, 1200lm, IP68, spannungskonstant, silber
LED Unterwasserleuchte FIARA, symmetrisch, 18,5W, 3000K, 1200lm, IP68, spannungskonstant, silber
LED Unterwasserleuchte FIARA, symmetrisch, 18,5W, 3000K, 1200lm, IP68, spannungskonstant, silber
LED Unterwasserleuchte FIARA, symmetrisch, 18,5W, 3000K, 1200lm, IP68, spannungskonstant, silber
LED Unterwasserleuchte FIARA, symmetrisch, 18,5W, 3000K, 1200lm, IP68, spannungskonstant, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-740006
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-740006
EAN/GTIN:
     4042943146922
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Teichstrahler

LED Unterwasserleuchte FIARA, symmetrisch, 18,5W, 3000K, 1200lm, IP68, spannungskonstant, silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 COB LED
  • Leistungsaufnahme: 18,5 W
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 862607
  • Energieverbrauch: 17 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Temperaturbereich: -20°C - +50°C
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-740006
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Weipu Stecker
  • Startzeit: 0,5 s
  • Netzanschluss: Weipu männlich
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Material: Edelstahl
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 6486 cd
  • drehbar und schwenkbar
  • Marke: KapegoLED
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Produktart: Unterwasserleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 22 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12,7∕ 12,7∕ 12∕ 19,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 180 °
  • Farbe: transparent
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Material: Plexiglas
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Größe: Außen-Ø: 12,7 cm
  • Zubehör: Innensechskantschlüssel incl
  • spannungskonstant
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 9,3∕ 5∕ 8 cm
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Strahlungsverhalten: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4381 / 0,4072
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 117,58*
€ 117,58*
€ 8,50*
ab € 99,02*
€ 125,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.