Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Outdoor Stehleuchte PORRIMA, Höhe 100cm, IP44, GU10 max. 5W, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Outdoor Stehleuchte PORRIMA, Höhe 100cm, IP44, GU10 max. 5W, Edelstahl gebürstet
Deko-Light Outdoor Stehleuchte PORRIMA, Höhe 100cm, IP44, GU10 max. 5W, Edelstahl gebürstet
Deko-Light Outdoor Stehleuchte PORRIMA, Höhe 100cm, IP44, GU10 max. 5W, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-D-733028
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733028
EAN/GTIN:
     4042943150752
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Deko-Light Outdoor Stehleuchte PORRIMA, Höhe 100cm, IP44, GU10 max. 5W, Edelstahl gebürstet

  • Umgebungstemperatur: -20 - +40
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Anschlussbox
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl
  • Marke: Deko-Light
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: max. 5 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,158 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Edelstahl gebürstet / Weiß satiniert
  • Größe: Ø∕ H: 7,6∕ 100 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-733028
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,78*
€ 42,92*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,97*
€ 44,97*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 59,36*
€ 77,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
D-180049
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.