Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 50W, 4000K, 4190lm, IP65/IP44, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 50W, 4000K, 4190lm, IP65/IP44, silber
LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 50W, 4000K, 4190lm, IP65/IP44, silber
LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 50W, 4000K, 4190lm, IP65/IP44, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-732155
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732155
EAN/GTIN:
     4042943174307
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 50W, 4000K, 4190lm, IP65/IP44, silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: L∕ B∕ H: 29∕ 24,4∕ 4,05 cm
  • Produktart: Flutlicht
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • schwenkbar
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Netzanschluss: IP44 Schukostecker
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 4190 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • IP-Schutzart: IP65/IP44
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: D-732155
  • Form Leuchte: eckig
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Sockel-L∕ B: 30,2∕ 3 cm
  • Material: Glas
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,44*
€ 94,62*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 107,97*
€ 107,97*
5 Tage
5
€ 6,45*
ab € 90,52*
€ 114,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,28*
€ 177,96*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 185,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930571
ab € 4,05*
Zubehör
Deko-Light
D-730275
ab € 16,47*
Zubehör
Deko-Light
D-930712
ab € 4,14*
Zubehör
Deko-Light
D-930578
ab € 2,91*
Zubehör
Deko-Light
D-930402
ab € 11,96*
Zubehör
Deko-Light
D-930574
ab € 16,62*
Zubehör
Deko-Light
D-930575
ab € 4,95*
Zubehör
Deko-Light
D-930735
ab € 8,32*
Zubehör
Deko-Light
D-930659
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.