Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenstrahler ALUDRA 160W, 220-240V AC/50-60Hz, 160W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hallenstrahler ALUDRA 160W, 220-240V AC/50-60Hz, 160W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 160W, 220-240V AC/50-60Hz, 160W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 160W, 220-240V AC/50-60Hz, 160W, schwarz
Hallenstrahler ALUDRA 160W, 220-240V AC/50-60Hz, 160W, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-732139
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732139
EAN/GTIN:
     4042943164599
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Hallenstrahler ALUDRA 160W, 220-240V AC/50-60Hz, 160W, schwarz

  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Marke: Deko-Light
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10 bis 20,00 Joule
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 24450 lm
  • Lichtstärke: 8914 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: SMD LED 2835, 817 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 160 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 898878
  • Energieverbrauch: 160 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 36∕ 16,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-732139
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Strahlungsverteilung: 572 nm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Farbkonsistenz: 0,3535 / 0,645
  • Feststehend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,38*
€ 78,38*
€ 8,50*
ab € 66,44*
€ 85,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,15*
€ 229,29*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 377,82*
€ 445,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.