Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strahler COLT RGBWW, IP65, 24V DC, 36W RGB + 2700K 1500lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strahler COLT RGBWW, IP65, 24V DC, 36W RGB + 2700K 1500lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau
Outdoor LED Strahler COLT RGBWW, IP65, 24V DC, 36W RGB + 2700K 1500lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau
Outdoor LED Strahler COLT RGBWW, IP65, 24V DC, 36W RGB + 2700K 1500lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-732137
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732137
EAN/GTIN:
     4042943163103
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

Outdoor LED Strahler COLT RGBWW, IP65, 24V DC, 36W RGB + 2700K 1500lm 20°, dimmbar, Schwarzgrau

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Ausstrahlungswinkel: 20 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 18,2∕ 19,2∕ 16,2 cm
  • Drehbereich: 90 °
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 861749
  • Farbe: dunkelgrau
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmittel: LED
  • Leuchtmitteltyp: 12x High Power LED Typ 5050
  • Lichtstärke: 9592 cd
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Zubehör: Aufbaugehäuse excl
  • Artikelnummer: D-732137
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Robuster, dimmbarer LED Allzweck-Strahler für den Außenbereich aus Aluminium-Druckguss und Glas.
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 25000
  • Produktart: Außenstrahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Klemme
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 16∕ 6,5 cm
  • Lichtfarbe: RGB
  • Betrieb mit ungefähtlicher 24V DC Niedervolt-Gleichspannung.
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Material: Glas
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Mit integrierten HIghPower LED (RBG + warmweiß) und symmetrischer Abstrahlung.
  • Zubehör: 1x Montageset incl
  • Montagemöglichkeit an Boden, Wand und Decke.
  • Optimale Ausrichtung des Lichtkegels durch dreh- und neigbaren Kopf.
  • Transparentes Schutzglas mit gerichteter Linsenoptik.
  • IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Anschluss per Klemme.
  • Mit Skala am Neigungs-Gelenk für die professionelle Ausrichtung nach Plan.
  • Optional sind Erdspieß und Aufbaugehäuse erhältlich.
  • Für den Betrieb wird ein geeigneter LED Treiber benötigt.
  • Für die Lichtfarb-Steuerung sind verschiedene Controller erhältlich (DALI, PWM oder DMX-Steuerung).
  • Max. Anzahl in Reihe: 3
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 455-623 nm
  • Farbkonsistenz: 0,2734 / 0,2307
  • COLT ist erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen - mit einfarbiger oder RGBW-Lichtfarbe.
  • Alle COLT Strahler werden in genormter Gehäusefarbe schwarzgrau (RAL 7021) gefertigt.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 278,89*
€ 322,52*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 407,97*
€ 407,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 536,90*
€ 610,62*
7 Tage
62
Frei Haus
ab € 712,20*
€ 792,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930558
ab € 37,23*
Zubehör
Deko-Light
862163
ab € 19,48*
Zubehör
Deko-Light
862164
ab € 30,79*
Zubehör
Deko-Light
862168
ab € 54,08*
Zubehör
Deko-Light
872087
ab € 62,19*
Zubehör
Deko-Light
872083
ab € 30,79*
Zubehör
Deko-Light
872085
ab € 39,13*
Zubehör
Deko-Light
D-930427
ab € 4,95*
Zubehör
Kapego
D-843003
ab € 96,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.