Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaufbauleuchte LINEAR I SINGLE, 220-240V AC/50-60Hz, 14W, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandaufbauleuchte LINEAR I SINGLE, 220-240V AC/50-60Hz, 14W, dunkelgrau
Wandaufbauleuchte LINEAR I SINGLE, 220-240V AC/50-60Hz, 14W, dunkelgrau
Wandaufbauleuchte LINEAR I SINGLE, 220-240V AC/50-60Hz, 14W, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-731134
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-731134
EAN/GTIN:
     4042943163738
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandaufbauleuchte LINEAR I SINGLE, 220-240V AC/50-60Hz, 14W, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schaltzyklen: 10000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 1230 lm
  • Lichtstärke: 500 cd
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: AC SMD LED, 28 LEDs
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Lampentyp: AC SMD
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • EPREL Nr.: 891041
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Größe: B∕ H∕ T: 6∕ 6∕ 50 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Artikelnummer: D-731134
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Material: Glas
  • Farbe: milchig
  • Größe: Sockel-L∕ B∕ H: 49,3∕ 5,3∕ 1,5 cm
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Zubehör: AC LED-Chip incl
  • Farbkonsistenz: 0,4392 / 0,4054
  • Zubehör: 4x Schrauben mit Dübel incl
  • Feststehend
  • Zubehör: 1x Innensechskantschlüssel incl
  • Zubehör: 5x Dichtungen incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,70*
€ 103,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 116,97*
€ 116,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,76*
€ 192,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.