Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ZILLY UP&DOWNr, IP44, 220-240V, 2x GU10 max. 35W, Edelstahl, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ZILLY UP&DOWNr, IP44, 220-240V, 2x GU10 max. 35W, Edelstahl, Silber
Wandleuchte ZILLY UP&DOWNr, IP44, 220-240V, 2x GU10 max. 35W, Edelstahl, Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-731006
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-731006
EAN/GTIN:
     4042943135384
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ZILLY UP&DOWNr, IP44, 220-240V, 2x GU10 max. 35W, Edelstahl, Silber

  • Marke: KapegoLED
  • Artikelnummer: D-731006
  • Anschlussmöglichkeit: Klemme
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 6∕ 16,3∕ 10,7∕ 6 cm
  • Farbe: klar
  • Einsatzbereich: Wand
  • Gewicht: 0,741 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 2x35 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Edelstahl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Feststehend
  • Größe: L∕ B∕ H: 8∕ 5∕ 2,7 cm
  • Farbe: silber
  • Material: Glas
  • Abstrahlverhalten: zweiseitig (nach oben und unten)
  • Farbe: transparent
  • Arbeitstemperatur: -20°C - +40°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,89*
€ 34,83*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
D-180049
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.