Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte CUBODO, IP54, 220-240V, 6W, 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte CUBODO, IP54, 220-240V, 6W, 3000K, weiß
LED Außenwandleuchte CUBODO, IP54, 220-240V, 6W, 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-730380
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730380
EAN/GTIN:
     4042943122551
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte CUBODO, IP54, 220-240V, 6W, 3000K, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP54
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ H: 11∕ 9 cm
  • Artikelnummer: D-730380
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 2 x High Power
  • Temperaturbereich: -20°C - +50°C
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 144 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium Druckguß / Glas
  • Gewicht: 1,004 kg
  • klar / transparent
  • Größe: Rosette-L∕ B∕ H: 6,5∕ 6,5∕ 2 cm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Abstrahlverhalten: Up+Down flood
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 882247
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,96*
€ 68,45*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 74,97*
€ 74,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,06*
€ 125,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.