Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, silber
Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, silber
Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-688039
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-688039
EAN/GTIN:
     4042943164865
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
Spiegelleuchte

Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: Mini AMP Stecker
  • Nennstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 185 lm
  • Lichtstärke: 541 cd
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: 2x SMD LED 3030
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 893888
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Ø∕ H: 3,92∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 6 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-688039
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schaltzyklen: 50000
  • Schutzklasse: 3
  • Startzeit: 0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -10 - +45 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 3,92∕ 0,45 cm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Zubehör: 3x Schrauben incl
  • Drehbar
  • Zubehör: Klebestreifen incl
  • Hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
  • til Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
  • Steckfertiges System
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,58*
€ 64,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 69,57*
€ 69,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,07*
€ 117,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.