Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, schwarz
Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-688038
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-688038
EAN/GTIN:
     4042943164858
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
Spiegelleuchte

Displayleuchte HERCULIS DOUBLE, 6V DC, 350 mA, 2W, 3000K, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-688038
  • Umgebungstemperatur: -10 - +45 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 50000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: Mini AMP Stecker
  • Nennstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 185 lm
  • Lichtstärke: 541 cd
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: 2x SMD LED 3030
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Lampentyp: SMD
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 893869
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 3,92∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 6 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Drehbereich: 350 °
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 3,92∕ 0,45 cm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Zubehör: 3x Schrauben incl
  • Farbkonsistenz: 0,4462 / 0,4154
  • Zubehör: Klebestreifen incl
  • Drehbar
  • Hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
  • til Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
  • Steckfertiges System
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,93*
€ 63,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 69,57*
€ 69,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,62*
€ 116,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.