Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder für LED Unterbausystem C01 / C04, 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverbinder für LED Unterbausystem C01 / C04, 25cm
Kabelverbinder für LED Unterbausystem C01 / C04, 25cm
Artikel-Nr.:
     440-D-687118
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-687118
EAN/GTIN:
     4042943110305
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte Verbindungskabel
Verbindungskabel Unterbauleuchte
unterbauleuchte verbindungskabel

Kabelverbinder für LED Unterbausystem C01 / C04, 25cm

  • Marke: KapegoLED
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L: 25 cm
  • Artikelnummer: D-687118
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Gewicht: 0,009 kg
  • Eingangsspannung: 24V DC
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,53*
€ 0,53*
€ 8,50*
ab € 0,46*
€ 0,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.