Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbelaufbauleuchte AYLEEN I, 1-flammig, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 3.2W 3000K 150lm 180°, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbelaufbauleuchte AYLEEN I, 1-flammig, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 3.2W 3000K 150lm 180°, Chrom
LED Möbelaufbauleuchte AYLEEN I, 1-flammig, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 3.2W 3000K 150lm 180°, Chrom
LED Möbelaufbauleuchte AYLEEN I, 1-flammig, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 3.2W 3000K 150lm 180°, Chrom
LED Möbelaufbauleuchte AYLEEN I, 1-flammig, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 3.2W 3000K 150lm 180°, Chrom
LED Möbelaufbauleuchte AYLEEN I, 1-flammig, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 3.2W 3000K 150lm 180°, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-D-687086
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-687086
EAN/GTIN:
     4042943146700
Suchbegriffe:
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte
led möbelanbauleuchte

LED Möbelaufbauleuchte AYLEEN I, 1-flammig, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, 3.2W 3000K 150lm 180°, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-687086
  • Zubehör: LED-Netzgerät mit 1,0m Anschlusskabel incl
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 15000
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Aluminium verchromt / weiß
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 6∕ 5,4∕ 4,8 cm
  • Zubehör: 1x Spiegelhalter incl
  • Zubehör: 2x 1,0m Verbindungskabel mit Mini-Plug incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 7,82*
€ 8,50*
ab € 6,71*
€ 9,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,85*
€ 22,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-872628
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.