Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbelaufbauleuchte MIA III, 14 W, 4000K, 619lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Möbelaufbauleuchte MIA III, 14 W, 4000K, 619lm, IP20, weiß
LED Möbelaufbauleuchte MIA III, 14 W, 4000K, 619lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-687079
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-687079
EAN/GTIN:
     4042943146328
Suchbegriffe:
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v

LED Möbelaufbauleuchte MIA III, 14 W, 4000K, 619lm, IP20, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Matt
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3,8∕ 0,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 115 °
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Möbelleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 619 lm
  • Lichtstärke: 219 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Halterung incl
  • Artikelnummer: D-687079
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • EPREL Nr.: 998747
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Leuchtmittel: 147 SMD LED 3014
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Kabelverbinder incl
  • spannungskonstant
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Max. Anzahl in Reihe: 2
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Strahlungsverhalten: 578 nm
  • Farbkonsistenz: 0,3879 / 0,3874
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,27*
€ 60,81*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.