Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte GRUMIUM RUND II - Taille, IP54, 10W 3000K 210lm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte GRUMIUM RUND II - Taille, IP54, 10W 3000K 210lm, dunkelgrau
LED Außenwandleuchte GRUMIUM RUND II - Taille, IP54, 10W 3000K 210lm, dunkelgrau
LED Außenwandleuchte GRUMIUM RUND II - Taille, IP54, 10W 3000K 210lm, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-620129
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620129
EAN/GTIN:
     4042943168917
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte GRUMIUM RUND II - Taille, IP54, 10W 3000K 210lm, dunkelgrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Fassade / Objekt
    - Garage / Carport / Parkplatz
    - Eingang / Hof / Weg
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: B∕ H∕ T: 7∕ 20∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: D-620129
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Farbe: dunkelgrau
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel: Lichtquelle wechselbar TC (32x SMD 2835)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 50 cd
  • Lichtstrom: 210 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Individualisierbar durch wechselbare Aufsätze.
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H∕ T: 9,5∕ 19,5∕ 1,5 cm
  • Zubehör: Dübel incl
  • Farbe: satiniert
  • Material: Kunststoff
  • Farbkonsistenz: 0,4367 / 0,3963
  • Zubehör: Innensechskantschlüssel incl
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸5s
    Zündzeit: 0¸5s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,18*
€ 61,54*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,16*
€ 111,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.