Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Bundle - LED Möbelaufbauleuchte SPIEGEL LINE II, IP44, 12V DC, 12W 3000K 550lm 120°, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Bundle - LED Möbelaufbauleuchte SPIEGEL LINE II, IP44, 12V DC, 12W 3000K 550lm 120°, Chrom
2er Bundle - LED Möbelaufbauleuchte SPIEGEL LINE II, IP44, 12V DC, 12W 3000K 550lm 120°, Chrom
2er Bundle - LED Möbelaufbauleuchte SPIEGEL LINE II, IP44, 12V DC, 12W 3000K 550lm 120°, Chrom
2er Bundle - LED Möbelaufbauleuchte SPIEGEL LINE II, IP44, 12V DC, 12W 3000K 550lm 120°, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-D-620021
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-620021
EAN/GTIN:
     4042943160058
Suchbegriffe:
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte
led möbelanbauleuchte

2er Bundle - LED Möbelaufbauleuchte SPIEGEL LINE II, IP44, 12V DC, 12W 3000K 550lm 120°, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtstrom: 550 lm
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Startzeit: 1,0 s
  • Artikelnummer: D-620021
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Marke: Deko-Light
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 51,2∕ 10∕ 6,7 cm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,575 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,22*
€ 86,22*
€ 8,50*
ab € 72,90*
€ 94,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-620020
ab € 64,52*
Ähnlich
Deko-Light
D-687088
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.