Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom
LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom
LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom
LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom
LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom
LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom
LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-D-565396
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565396
EAN/GTIN:
     4042943176905
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Sanierungs-Downlight DIONE IP44/IP20, 8.5W 3000K 800lm 36°, schwenkbar 30°, Quick-Terminal, dimmbar, chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Montage mit Befestigungsclips
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schaltzyklen: 25000
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20 | IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 4,1 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Chrom
  • EPREL Nr.: 1624650
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 4,1 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-565396
  • Dimmbar: ja
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Farbkonsistenz: 5 SDCM
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=90, B16A=145, C10A=100, C16A=160
  • schwenkbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,87*
€ 37,33*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,97*
€ 38,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,54*
€ 42,12*
€ 4,00*
ab € 29,25*
€ 42,12*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-565379
ab € 24,76*
Ähnlich
Deko-Light
D-565372
ab € 24,87*
Ähnlich
Deko-Light
D-565374
ab € 24,83*
Ähnlich
Deko-Light
D-565383
ab € 28,80*
Ähnlich
Deko-Light
D-565406
ab € 30,97*
Ähnlich
Deko-Light
D-565391
ab € 26,84*
Ähnlich
Deko-Light
D-565401
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.