Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauleuchte COB-68-350mA-2700K-rund-flach, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauleuchte COB-68-350mA-2700K-rund-flach, Weiß
KapegoLED Deckeneinbauleuchte COB-68-350mA-2700K-rund-flach, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-565263
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565263
EAN/GTIN:
     4042943147226
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauleuchte COB-68-350mA-2700K-rund-flach, Weiß

  • Marke: KapegoLED
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Lieferumfang: 2 Gläser (klar, satiniert)
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 490 lm
  • Lichtstärke: 663 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • Einbautiefe: 4 cm
  • Gewicht: 0,106 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 7,8∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 14-15 V
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-565263
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom 0,5 s
  • Zündzeit 0,5 s
  • LED Anzahl: 1
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4539 / 0,4120
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsstrom: 350 mA
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Ansteuerung: dimmbar über optionales Netzgerät
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 861697
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 11,74*
€ 8,50*
ab € 9,97*
€ 14,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,74*
€ 33,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180512
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.