Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 10 Adjust, stromkonstant, 28-29V DC, 700 mA, 20W, weiß-matt, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 10 Adjust, stromkonstant, 28-29V DC, 700 mA, 20W, weiß-matt, warmweiß
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 10 Adjust, stromkonstant, 28-29V DC, 700 mA, 20W, weiß-matt, warmweiß
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 10 Adjust, stromkonstant, 28-29V DC, 700 mA, 20W, weiß-matt, warmweiß
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 10 Adjust, stromkonstant, 28-29V DC, 700 mA, 20W, weiß-matt, warmweiß
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 10 Adjust, stromkonstant, 28-29V DC, 700 mA, 20W, weiß-matt, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-D-565257
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565257
EAN/GTIN:
     4042943143181
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 10 Adjust, stromkonstant, 28-29V DC, 700 mA, 20W, weiß-matt, warmweiß

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: D-565257
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Betriebsspannung: 28-29 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 27,5∕ 7,2∕ 8,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Gewicht: 1,12 kg
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 26,3 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 7,6 cm
  • Leistungsaufnahme: 20,2 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 2996 cd
  • Lichtstrom: 1545 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: KapegoLED
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Nennstrom: 700 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schnittmöglichkeit: schwenkbar
  • Farbkonsistenz: 0,4347 / 0,4068
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • dimmbar über optionalen Controller
  • schwenkbar
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,1 s
  • Zündzeit: 0,10 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 861574
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 90,88*
€ 115,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,18*
€ 218,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-930216
ab € 4,55*
Zubehör
Kapego
D-930219
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.