Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 15 Hide, stromkonstant, 44-45V DC, 700 mA, 30W, 2900K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 15 Hide, stromkonstant, 44-45V DC, 700 mA, 30W, 2900K, schwarz
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 15 Hide, stromkonstant, 44-45V DC, 700 mA, 30W, 2900K, schwarz
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 15 Hide, stromkonstant, 44-45V DC, 700 mA, 30W, 2900K, schwarz
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 15 Hide, stromkonstant, 44-45V DC, 700 mA, 30W, 2900K, schwarz
KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 15 Hide, stromkonstant, 44-45V DC, 700 mA, 30W, 2900K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-565255
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565255
EAN/GTIN:
     4042943143167
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauleuchte Ceti 15 Hide, stromkonstant, 44-45V DC, 700 mA, 30W, 2900K, schwarz

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: D-565255
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Betriebsspannung: 44-45 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 37∕ 5,6∕ 11 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 31 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Gewicht: 1,21 kg
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 37,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 5,8 cm
  • Leistungsaufnahme: 30,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtstrom: 1895 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: KapegoLED
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Nennstrom: 700 mA
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Strahlungsverteilung: 584 nm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Farbkonsistenz: 0,4422 / 0,4035
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Dimmbar über optionales Netzgerät
  • Feststehend
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,1 s
  • Zündzeit: 0,10 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 861499
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,17*
€ 136,36*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 155,97*
€ 155,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,14*
€ 256,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-930217
ab € 6,30*
Zubehör
Kapego
D-930220
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.