Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 26, stromkonstant, 37V DC, 700 mA, 26W, weiß, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 26, stromkonstant, 37V DC, 700 mA, 26W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 26, stromkonstant, 37V DC, 700 mA, 26W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 26, stromkonstant, 37V DC, 700 mA, 26W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 26, stromkonstant, 37V DC, 700 mA, 26W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 26, stromkonstant, 37V DC, 700 mA, 26W, weiß, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-D-565235
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565235
EAN/GTIN:
     4042943142573
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 26, stromkonstant, 37V DC, 700 mA, 26W, weiß, 3000K

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-565235
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 37 V=
  • Größe: H: 3,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtstärke: 1053 cd
  • Lichtstrom: 2680 lm
  • Marke: KapegoLED
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Nennstrom: 700 mA
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Farbkonsistenz: 0,4365 / 0,4036
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Dimmbar über optionales Netzgerät
  • Feststehend
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,1 s
  • Zündzeit: 0,1 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 860893
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,28*
€ 60,64*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,89*
€ 111,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.