Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 3000K
KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-D-565231
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565231
EAN/GTIN:
     4042943142535
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

KapegoLED Deckeneinbauleuchte LED Panel Round III 12, stromkonstant, 35,7V DC, 350 mA, 12,5W, weiß, 3000K

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-565231
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 36 V=
  • Größe: H: 3,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 0,24 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 12,5 cm
  • Leistungsaufnahme: 12,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtstärke: 528 cd
  • Lichtstrom: 1310 lm
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Nennstrom: 350 mA
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Schnittmöglichkeit: feststehend
  • Farbkonsistenz: 0,4378 / 0,4039
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Dimmbar über optionales Netzgerät
  • Feststehend
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,1 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 859667
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,96*
€ 45,68*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 47,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 81,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180512
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.