Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte COB 68 IP65 rund, stromkonstant, 350mA, 8W, 2700K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 IP65 rund, stromkonstant, 350mA, 8W, 2700K, Silber
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 IP65 rund, stromkonstant, 350mA, 8W, 2700K, Silber
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 IP65 rund, stromkonstant, 350mA, 8W, 2700K, Silber
LED Deckeneinbauleuchte COB 68 IP65 rund, stromkonstant, 350mA, 8W, 2700K, Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-565109
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565109
EAN/GTIN:
     4042943189530
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte COB 68 IP65 rund, stromkonstant, 350mA, 8W, 2700K, Silber

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Größe: Ø∕ H: 7,8∕ 4,6 cm
  • Einbautiefe: 4,6 cm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Gewicht: 0,231 kg
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 520 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leuchtmittel: 1 x COB
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-565109
  • IP-Schutzart: IP65
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 856538
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,75*
€ 35,20*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 35,97*
€ 35,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 63,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180512
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.