Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe Venture Lighting, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, E40, 250W 4500K 18300lm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe Venture Lighting, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, E40, 250W 4500K 18300lm, klar
Halogen-Metalldampflampe Venture Lighting, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, E40, 250W 4500K 18300lm, klar
Artikel-Nr.:
     440-D-501033
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-501033
EAN/GTIN:
     4042943158246
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
LED E40

Halogen-Metalldampflampe Venture Lighting, IP20, 220-240V AC/50-60Hz, E40, 250W 4500K 18300lm, klar

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 18300 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Größe: Ø∕ L: 4,6∕ 24,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Std.
  • Material: Glas
  • Marke: Deko-Light
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leistungsaufnahme: 250 W
  • Lampentyp: Entladungslampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 68 Ra
  • Farbtemperatur: 4500 K
  • Energieverbrauch: 264 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-501033
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
€ 8,50*
ab € 18,18*
€ 26,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.