Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler LUCEA TILT 30, IP20, 30W 3000/4000K (CCT) 2900lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, weiß RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler LUCEA TILT 30, IP20, 30W 3000/4000K (CCT) 2900lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, weiß RAL9016
LED Deckenstrahler LUCEA TILT 30, IP20, 30W 3000/4000K (CCT) 2900lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, weiß RAL9016
Artikel-Nr.:
     440-D-348167
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-348167
EAN/GTIN:
     4042943172426
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenstrahler LUCEA TILT 30, IP20, 30W 3000/4000K (CCT) 2900lm, CRi >90, dimmbar, dreh-/neigbar, weiß RAL9016

  • Farbtemperatur: 3000 | 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Artikelnummer: D-348167
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 27,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1305362
  • Farbe: transparent
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel: 1 COB LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 6351 cd
  • Material: Aluminium
  • Netzanschluss: Klemme
  • Lichtstrom: 2900 lm
  • spannungskonstant
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Strahlungsverhalten: 588 nm
  • Dreh- und schwenkbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,61*
€ 100,87*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,97*
€ 113,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,68*
€ 189,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.