Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, silber
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, silber
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, silber
LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-346067
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346067
EAN/GTIN:
     4042943176288
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte OFFICE THREE PRO MOTION, 80W, 2700/6500K, 9000lm, IP20, dimmbar, silber

  • UGR: < 6
  • Farbtemperatur: 2700 | 6500 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Umgebungstemperatur: -40 - 80 °C
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Tischleuchte
  • Lichtstrom: 9000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (668 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 95 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 80 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,4∕ 119,4∕ 124 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-346067
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 45 °C
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,40*
€ 577,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,52*
€ 627,25*
Lager 440
Frei Haus
ab € 719,97*
€ 719,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,97*
€ 856,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930728
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.