Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     440-D-343033
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-343033
EAN/GTIN:
     4042943170224
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Büro-Stehleuchte OFFICE THREE MOTION, UGR >16, mit Sensor + Touch-Dimmer, 80W 4000K 9600lm 110/50°, schwarzgrau

  • UGR: < 6
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Sensorik: Bewegungssensor / Tageslicht-Sensor / Touch-Sensor
  • Schaltzyklen: 25000
  • Reichweite: 3,5 Meter
  • Produktart: Stehleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Schuko-Netzstecker IP20 / sek. Kaltgerätestecker C21
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 9600 lm
  • Lichtstärke: 4256 cd
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest (156x SMD LED Typ 2835)
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Hinweise: Die Überschreitung der Umgebungstemperatur-Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module!
  • Gewicht: 11,31 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • Erfassungswinkel: < 85
  • Energieverbrauch: 80 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 22,5∕ 195∕ 105,6 cm
  • Dämmerungseinstellung: ja
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 / 50 °
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: D-343033
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Startzeit: < 0,5 s
  • Steckertyp: Schutzkontaktstecker
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Langlebige, effiziente und dimmbare Stehleuchte für den Einsatz im Büro jeder Größe.
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz matt
  • Größe: Kopf-B∕ H∕ T: 6,4∕ 3,5∕ 105,6 cm
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Besonders schlanke, lange Bauform.
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 22,5∕ 50 cm
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze - geringe Blendwirkung (UGR <19).
  • Größe: Stativ-B∕ T: 6,4∕ 3,5 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Büro
    - Home-Office
    - Empfangstheke
  • Neutralweiße, direkt-indirekte Lichtabgabe nach oben und unten.
  • Mit bequem erreichbarem Touch-Dimmer zur Anpassung der Helligkeit nach Bedarf.
  • Flacher, schwerer Leuchtenfuß für den platzsparenden, sicheren und reinigungsfreundlichen Stand.
  • Touch-Sensor zum getrennten Ein-/Ausschalten und Steuerung der Sensoren / Lichtquellen.
  • Farbkonsistenz 6 SDMC, (x/y): 0,3817 / 0,3854
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 452,64*
€ 533,65*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 538,98*
€ 538,98*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,98*
€ 641,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.