Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Pendelleuchte LED Panel transparent rund, Warmweiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Pendelleuchte LED Panel transparent rund, Warmweiß, Schwarz
KapegoLED Pendelleuchte LED Panel transparent rund, Warmweiß, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-342089
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-342089
EAN/GTIN:
     4042943146137
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

KapegoLED Pendelleuchte LED Panel transparent rund, Warmweiß, Schwarz

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lieferumfang: 1x Abhängevorrichtung, , 3x Schrauben mit Dübel
  • Schaltzyklen: 12500
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium / Acrylglas / Plexiglas
  • Lichtstrom: 5100 lm
  • Lichtstärke: 600 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 53,3 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Schwarz / klar / satiniert
  • Energieverbrauch: 54 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 58∕ 1,25 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Artikelnummer: D-342089
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • UGR <19
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom 1,0 s
  • Zündzeit 0,1 s
  • LED Anzahl: 312
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4426 / 0,4069
  • Deckenabhängung: 150 cm
  • Sockel Höhe: 4,5 cm
  • Sockel Durchmesser: 25 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Ansteuerung: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 889476
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 157,39*
€ 195,28*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 227,97*
€ 227,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,24*
€ 361,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.