Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light LED Gips-Wandleuchte FLY II, Up/Down, 3.5W 3000K 310lm 100°, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light LED Gips-Wandleuchte FLY II, Up/Down, 3.5W 3000K 310lm 100°, dimmbar, Weiß
Deko-Light LED Gips-Wandleuchte FLY II, Up/Down, 3.5W 3000K 310lm 100°, dimmbar, Weiß
Deko-Light LED Gips-Wandleuchte FLY II, Up/Down, 3.5W 3000K 310lm 100°, dimmbar, Weiß
Deko-Light LED Gips-Wandleuchte FLY II, Up/Down, 3.5W 3000K 310lm 100°, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-341224
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-341224
EAN/GTIN:
     4042943155467
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Deko-Light LED Gips-Wandleuchte FLY II, Up/Down, 3.5W 3000K 310lm 100°, dimmbar, Weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 24∕ 12,3∕ 17 cm
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
  • Abstrahlrichtung: zweiseitig
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schaltzyklen: 100000
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: Weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Leuchtmittel: SMD LED (Bauform: 3030)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstärke: 116 cd
  • Lichtstrom: 310 lm
  • Material: Gips / Metall
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Artikelnummer: D-341224
  • Dimmbarkeit: Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer
  • Farbe: überstreichbar
  • Zubehör: LED-Treiber incl
  • Symmetrische Lichtverteilung
  • Farbkonsistenz (x/y): 0,4453 / 0,4028
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 851945
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,46*
€ 25,46*
€ 8,50*
ab € 21,46*
€ 30,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,55*
€ 68,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-342128
ab € 33,09*
Ähnlich
Deko-Light
D-348127
ab € 103,10*
Ähnlich
Deko-Light
D-341222
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.