Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W
LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W
LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W
LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W
LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W
LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W
LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W
Artikel-Nr.:
     440-D-341062
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-341062
EAN/GTIN:
     4042943193582
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Gips-Wandleuchte QUINTA, 220-240V, 4W

  • Marke: Deko-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • überstreichbar
  • Gewicht: 0,818 kg
  • Material: Gips
  • Farbe: weiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 190 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leuchtmittel: 2 x SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: D-341062
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ H: 12,5∕ 12,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Größe: L∕ B: 10∕ 6 cm
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Abstrahlverhalten: Up+Down
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 850893
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,77*
€ 29,77*
€ 8,50*
ab € 25,08*
€ 35,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.