Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte ARIANNA, 220-240V, R7S 78mm, 80W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gips-Wandleuchte ARIANNA, 220-240V, R7S 78mm, 80W, weiß
Gips-Wandleuchte ARIANNA, 220-240V, R7S 78mm, 80W, weiß
Gips-Wandleuchte ARIANNA, 220-240V, R7S 78mm, 80W, weiß
Gips-Wandleuchte ARIANNA, 220-240V, R7S 78mm, 80W, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-341035
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-341035
EAN/GTIN:
     4042943193698
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte ARIANNA, 220-240V, R7S 78mm, 80W, weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s 78mm
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ H: 30∕ 14 cm
  • Artikelnummer: D-341035
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Farbe: weiß
  • Material: Gips
  • Gewicht: 1,616 kg
  • überstreichbar
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Abstrahlverhalten: Up+Down
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,93*
€ 40,52*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,97*
€ 41,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,24*
€ 73,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.