Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED Stiftsockellampe PARATHOM LED PIN, 12V AC/DC, G4 , 1.8W 2700K 200lm 320°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED Stiftsockellampe PARATHOM LED PIN, 12V AC/DC, G4 , 1.8W 2700K 200lm 320°
Osram LED Stiftsockellampe PARATHOM LED PIN, 12V AC/DC, G4 , 1.8W 2700K 200lm 320°
Artikel-Nr.:
     440-D-180213
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     D-180213
EAN/GTIN:
     4042943171214
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Osram LED Stiftsockellampe PARATHOM LED PIN, 12V AC/DC, G4 , 1.8W 2700K 200lm 320°

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Osram
  • Ausstrahlungswinkel: 320 °
  • Größe: Ø∕ L: 1,3∕ 3,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: klar
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 3 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 20 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampennennstrom: 230 mA
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Leistungsaufnahme: 1,8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Produktart: LED Lampe G4
  • Schaltzyklen: 7500
  • Schutzklasse: 3
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Geeignet für Niedervolt-Gleichspanung und -Wechselspannung (12V).
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-180213
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Farbe: transparent
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸5s
    Zündzeit: 0¸5s
  • Farbe: weiß
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
€ 8,50*
ab € 3,73*
€ 5,81*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.