Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W827, 12V AC, G4, 2,70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W827, 12V AC, G4, 2,70 W
Leuchtmittel CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W827, 12V AC, G4, 2,70 W
Artikel-Nr.:
     440-D-180193
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180193
EAN/GTIN:
     4042943169723
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4

Leuchtmittel CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W827, 12V AC, G4, 2,70 W

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Leistungsfaktor PF: 0,65
  • Startzeit: 0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 315 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 2,7 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 28 W
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Marke: Phillips
  • Größe: Ø∕ T: 1,5∕ 4 cm
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-180193
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schaltzyklen: 50000
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 philips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 12,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.