Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel PARATHOM MR16 20 36° 2.6W /4000K GU 5.3, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 2,60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel PARATHOM MR16 20 36° 2.6W /4000K GU 5.3, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 2,60 W
Leuchtmittel PARATHOM MR16 20 36° 2.6W /4000K GU 5.3, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 2,60 W
Artikel-Nr.:
     440-D-180183
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     D-180183
EAN/GTIN:
     4042943168146
Suchbegriffe:
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

Leuchtmittel PARATHOM MR16 20 36° 2.6W /4000K GU 5.3, 12V AC/DC, GU5.3 / MR16, 2,60 W

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 20 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 2,6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsfaktor PF: 0,5
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5.3 / MR16
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: LED Reflektorlampe MR16
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstärke: 600 cd
  • Lichtstrom: 230 lm
  • Größe: Ø∕ T: 5,1∕ 4,6 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: D-180183
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 5,97*
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 6,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
D-180175
ab € 5,50*
Ähnlich
Osram
D-180177
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.