Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar
LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar
LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar
LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar
LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar
LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-180139
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180139
EAN/GTIN:
     4042943159687
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED Reflektorlampe MASTER LEDspot Value GU10 930, 220-240V AC/50-60Hz, GU10, 6.2W 3000K 575lm 850cd 36°, dimmbar

  • Dimmbarkeit: universal
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,4 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Marke: Phillips
  • Lichtstrom: 575 lm
  • Lichtstärke: 850 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,2 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: MR16
  • Gewicht: 0,038 kg
  • Farbwiedergabestufe: 80
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: D-180139
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,37*
€ 11,37*
€ 8,50*
ab € 7,87*
€ 11,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
D-180149
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.