Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte TUBE, E14, IP20, opal weiß-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte TUBE, E14, IP20, opal weiß-matt
Deckenleuchte TUBE, E14, IP20, opal weiß-matt
Artikel-Nr.:
     440-CSB-VG71-D603A
Hersteller:
     Casablanca Leuchten
Herst.-Nr.:
     CSB-VG71-D603A
EAN/GTIN:
     4250043726801
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte TUBE, E14, IP20, opal weiß-matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: CSB-VG71-D603A
  • Designer: Dieter K. Weis
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 14 cm
  • Farbe: opal weiß-matt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: max. 60 W
  • Leuchtmittel: 1x E14 max. 60W
  • Marke: Casablanca
  • Material: mundgeblasenes glass
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium handgebürstet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 76,30*
€ 76,30*
€ 8,50*
ab € 62,11*
€ 80,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.